ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64105215 品番EA966MA-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,751
販売価格(税別)
3,410
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする