※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1400.020.035.0-1L エナジーチェーン 1400型 イグス 64105616 1400.020.035.0-1L エナジーチェーン 1400型 イグス 64105616 1400.020.035.0-1L エナジーチェーン 1400型 イグス 64105616 1400.020.035.0-1L エナジーチェーン 1400型 イグス 64105616

エナジーチェーン 1400型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64105616 品番1400.020.035.0-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥532
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。

屈曲半径R(mm)35 質量(g)16 内幅(mm)20 外幅(mm)33.5 リンク数1 用途各種産業機械のケーブル保護に。 トラスコ品番160-2031
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする