基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64105757 品番QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8965 アズワン品番65-7688-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする