T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64106256 品番TNMG160408PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品はコーナーR・被削材・内容量など395種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-5640 アズワン品番65-8257-07
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする