サニタリー直管SUS316L 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64106789 品番-
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:470mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9156-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする