※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ストローク(mm)700
位置決めピン穴ボディ底面2ヶ所
モーター位置:下折返し
注文コード64107219
品番LE2FB16U5HT-700BGK
参考基準価格(税別)¥134,590
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・位置決めピン穴・モーターなど4080種類から選べます
他の種類を見る
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能