日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
STANDARD PRO レジ袋 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20冊×100枚)
注文コード
64107480
品番
Y-2H
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
東西サイズ両表記(西日本/東日本)
仕様
●サイズ:180/300×400×0.015mm●色:白●入数:100枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393518021
アズワン品番
65-8127-55