エスコ
エスコの 釣具
エスコの 網、ランディングネット
[EA340XG-13用] 替網
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64107866
品番
EA340XG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
ルアーフックの絡みを軽減し、魚を傷つけにくい網目約20mmのラバーコートネットを搭載した1pcsアルミ枠の特大ランディングネット。
仕様
●サイズ(mm):280×260●網深さ:700mm●網目(mm):約20●材質:網/ラバーコーティング●カラー:ブラック●重量:300g●EA340XG-13用 替網●中・大型魚対応・超ロングネット
アズワン品番
65-9249-48