ダイヤモンドヤスリ精密S 半丸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64108478 品番5S-2
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
超硬合金、焼入鋼、セラミックスなど硬質材料の研削加工に。

仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):7.5×2.5×75●全長(約):200●粒度:#140/170 アズワン品番65-8903-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする