※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 18歯 10mmピッチ ボア22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64109160 品番18-266AT10
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5447 アズワン品番65-7858-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする