※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン 2400型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64109186 品番2400.09.150.0-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,406
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
汎用性があり、高い安定性を備えています。

屈曲半径R(mm)150 質量(g)500 内幅(mm)89 外幅(mm)105 リンク数10 用途各種産業機械のケーブル保護に。 トラスコ品番160-2405
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする