基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(43個) 注文コード64110508 品番SMH-105-02-L-S
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップには 10 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1539 アズワン品番65-7624-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする