エルハンガー 5P LH-705シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 仕様●耐荷重(kg):2●色:白●縦(mm):70●横(mm):15●奥行(mm):41●材質:ポリカーボネート・ステンレス●商品寸法(mm):70×15×41●入数:5個●材質/仕上:ポリカーボネート、ステンレス●注意:表示の耐荷重を超えるもの、壊れやすいものは掛けないでください●壁面の状態により耐荷重がもたない場合がありますので、ご注意ください●原産国:日本●コード番号:420-4214 注文コード64111567 品番LH-705W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できる
壁に刺して掛けるだけ
フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップ
針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立たないピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。
ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。

仕様●耐荷重(kg):2●色:白●縦(mm):70●横(mm):15●奥行(mm):41●材質:ポリカーボネート・ステンレス●商品寸法(mm):70×15×41●入数:5個●材質/仕上:ポリカーボネート、ステンレス●注意:表示の耐荷重を超えるもの、壊れやすいものは掛けないでください●壁面の状態により耐荷重がもたない場合がありますので、ご注意ください●原産国:日本●コード番号:420-4214 アズワン品番67-2328-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする