IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64112748 品番CD4027BM
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V〜18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0484-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする