サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64113256
品番
VCGT110304UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様
●適用被削材:PMNS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:580-0889
アズワン品番
65-8266-38
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。