プレート for use with Various

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64113990 品番ZB5FAZ902
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッド用の回転防止プレートです

仕様●種類:埋込型ヘッド用の回転防止プレートです●併用可能製品:押ボタン用埋込型ヘッド、ZB5FD / ZB5FG / ZB5FJ / ZB5FK ( ZB5FK●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3638 アズワン品番65-7827-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする