ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
Sealing Screw ねじサイズM3 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64114060
品番
09200009918
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IP65シーリングねじ及び極性化ピン
このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
仕様
●種類:シーリングねじ●併用可能製品:HDコネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:173-7395
アズワン品番
65-7589-41