※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トライボテープA160

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64114086 品番A160-T-005-0100-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。

質量(g)50 材質/仕上イグリデュールA160 セット内容イグリデュールA160製テープ 幅(mm)100 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-50〜90 仕様粘着テープ:無 用途充填機、食品機械 トラスコ品番160-3883
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする