※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアブッシュ ドライリンR リニアベアリング RJM-01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64115014 品番RJM-01-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。

質量(g)7 材質/仕上アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ セット内容ドライリンR 許容動荷重(N[kgf])363 外径(mm)19 内径(mm)10 長さ(mm)29 トラスコ品番160-3994
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする