※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ ドライリンR リニアベアリング RJM-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115039
品番
RJM-01-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
質量(g)
13
材質/仕上
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
セット内容
ドライリンR
許容動荷重(N[kgf])
720
外径(mm)
26
内径(mm)
16
長さ(mm)
36
トラスコ品番
160-3996
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません