ソレノイドバルブ 96000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64115496 品番9601440000000000
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3449 アズワン品番65-7972-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする