基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64115514 品番BSE-020-01-F-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0990 アズワン品番65-7636-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする