フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115530
品番
1585236
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817
アズワン品番
65-7778-04