※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート HHP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64115635
品番
3-722-0330
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
材質/仕上
外装:SUS304
材質(プレート)
SUS304
質量(kg)
11
最高温度(℃)
500
電源(V)
単相100(50/60Hz)
プレート寸法(mm)
300×250×20
ヒーター容量(W)
1600
幅(mm)
450
奥行(mm)
290
高さ(mm)
185
用途
液体などの加熱に。
トラスコ品番
195-6739