※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート HHP型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64115644
品番
3-722-0331
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
材質/仕上
外装:SUS304
材質(プレート)
SUS304
質量(kg)
20
最高温度(℃)
500
電源(V)
単相200(50/60Hz)
プレート寸法(mm)
500×350×20
ヒーター容量(W)
3600
幅(mm)
645
奥行(mm)
390
高さ(mm)
185
用途
液体などの加熱に。
トラスコ品番
195-6740