※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート HHP型(セパレート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115653
品番
3-722-0332
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途
液体などの加熱に。
ドラフトチャンバー内で使えます。
トラスコ品番
195-6741
幅(mm)
500
材質/仕上
外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール
質量(kg)
23
高さ(mm)
210
奥行(mm)
350
電源(V)
単相200(50/60Hz)
最高温度(℃)
500
プレート寸法(mm)
500×350×20
材質(プレート)
SUS304
ヒーター容量(W)
3600