SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115679
品番
MCX7-J-P-HN-RA-TH1
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100
アズワン品番
65-7568-29