9GA0612P1H03 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9GA0612P1H03 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115888
9GA0612P1H03 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115888
9GA0612P1H03 DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 64115888

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台取付角寸法(mm)□60定格電圧(V)DC12厚さ(mm)38注文コード64115888品番9GA0612P1H03
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
トラスコ品番148-8411厚さ(mm)38材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)質量(g)130種類DCファン定格電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.15音圧レベル(dB)52取付角寸法(mm)□60最大静圧(Pa)375音圧レベル(dB(A))(50/60)52期待寿命(時間)40000/60℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 高周波設備機器の遠隔操作での冷却用

無線鉄塔取り付け高周波設備機器BOX内の遠隔操作による
冷却用に購入し十分機能を果たしいます。(サ-モラベルで確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする