サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64115995
品番
WNMG080408MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,610
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:WM●CVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:580-3403
アズワン品番
65-8271-59