ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ラットズボン アイボリー 2016-31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64116230
品番
2016-31-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,680
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
100
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-6420
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-23