コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64116494 品番DS200508PH5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DS20穴あけ用チップです。
耐摩耗性

材質/仕上コーティング/CVD(TiCN+Al2O3+TiN) 適合ドリル径(mm)34〜40 適合被削材種鋼・鋳物 仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):34〜40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2550 適合本体DS20 アズワン品番65-8192-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする