T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64116555 品番SNMG120408MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など362種類から選べます 他の種類を見る

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

仕様●適合被削材:P●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0328 アズワン品番65-8241-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする