WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 1列 1袋 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(180個)
注文コード
64116975
品番
691322310016
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9279
アズワン品番
65-7769-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表