エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64116984
品番
EA829JA-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-31
商品豆知識
ハンドタップの種類