※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64118016 品番FYJ 75 TF
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 75 mm、全長は 200 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●内径:75mm●長さ:200mm●幅:79.4mm●深さ:80.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4587 アズワン品番65-7902-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする