SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64118147
品番
3SU1051-1BD40-0AA0
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9490
アズワン品番
65-7809-93