※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64118208
品番
30-266T10
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:30●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5606
アズワン品番
65-7863-09