キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 保温・保冷ボックス
カム・ゴーボックス
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64119729
品番
EPP260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
発泡スチロール製に比べ強度が高く耐久性に優れ、衛生的です。
温度を維持しながら食品を安全に、衛生的に運ぶことができます。
食器洗浄機でも洗浄が可能です。
カム・ゴーボックスどうしで積み重ねができます。
用途
温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま長時間保温します。
トラスコ品番
139-0782
材質/仕上
発泡ポリプロピレン
質量(kg)
0.62
色
ブラック
容量(L)
16.9
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×330×193
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
257
外寸法・奥行(mm)
390
注意
※IDタグはオプションになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません