カム・ゴーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64119738 品番 EPP280
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

発泡スチロール製に比べ強度が高く耐久性に優れ、衛生的です。
温度を維持しながら食品を安全に、衛生的に運ぶことができます。
食器洗浄機でも洗浄が可能です。
カム・ゴーボックスどうしで積み重ねができます。

用途温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま長時間保温します。 トラスコ品番139-0783 材質/仕上発泡ポリプロピレン 質量(kg)0.7 ブラック 容量(L)22.3 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×253 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)316 外寸法・奥行(mm)390
注意
※IDタグはオプションになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする