サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64120064
品番
TNMG160404SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:S●チップ形状:三角形●刃長(mm):4.8●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCrN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:SF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7675
アズワン品番
65-8256-30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。