サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:18●s:6.33●re:2.4●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:259-6482
注文コード
64120238
品番
R390180624HML
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●チップサイズ:18●s:6.33●re:2.4●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:259-6482
アズワン品番
65-8231-04