高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。
ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。
フィルムボトムは、平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。
細胞培養に適しています。
190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。
イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性
低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします。
材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム