サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G103000003TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64121717
品番
N123G103000003TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
旋削加工用。鋼・ステンレス鋼加工用。
レールロックで高いクランプ剛性です。鋼・ステンレス鋼加工用。
適合被削材種
鋼・ステンレス鋼
仕様
●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1199
アズワン品番
65-8201-41