レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64122268 品番MSB4-1/4:C3J3-WP
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J3 - WP 。手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9424 アズワン品番65-8009-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする