SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64122530
品番
3SU1000-5BP61-0AA0
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5197
アズワン品番
65-7835-51