※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64122758
品番
TB 44 14M 85
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:44●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5307
アズワン品番
65-8047-40