ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64123020
品番
09030006182
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229
アズワン品番
65-7630-31