ATOM用のHブリッジモータードライバ
モータードライバにRV8876を使用し、DC9〜24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。
NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。
NチャネルHブリッジ モータードライバ
双方向ブラシDC モーター1個をドライブ
抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)
大電流出力
出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード
3.3V ロジック入力
低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック
統合された保護機能
低電圧ロックアウト(UVLO)
チャージポンプ低電圧(CPUV)
過電流保護(OCP)
オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)
サーマルシャットダウン(TSD)
自動フォールト回復
フォールト出力ピン(nFAULT)