Breadboard to Cable - Pitch(Single Connector) DDシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64123519 品番DD-18616
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

Description
Note:
Since these cables belong to our "Ding & Dent" category, once we are out of stock, we will not carry it again. Get them while you can! We also cannot accept requests/returns/exchanges, provide documentation, or provide support on any aspect of these items.
Features
28 AWG
This is a handy cable for connecting a five pin GHR-05V type locking connector to breadboard friendly male pins. The five male pins that terminate one side of the cable feature a 1.25mm pitch while the GHR-05V JST is typically used in PDP, LCD, or small electronics equipment.。

アズワン品番67-0422-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする