エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64123650
品番
EA966MN-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFL形:212●サイズ(mm):H/250、L/140、L1/144、A/48、J/202、N/23、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方